Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Panasonic DMW-BGGH3E Batteriehandgriff Passend für:Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846407-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-BGGH3E
EAN/GTIN:
     5025232702114
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
Panasonic DMW-BGGH3 Kameraausrüstung

Panasonic DMW-BGGH3. Gewicht: 450 g, Länge: 10,2 cm, Breite: 101,6 mm. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Passend für: Panasonic · Produkt-Art: Batteriehandgriff · Weitere technische Daten: Für Model: Lumix G DMC-GH3, DMC-GH4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Panasonic
Farbe:
schwarz
Passend für:
Panasonic
Produkt-Art:
Batteriehandgriff
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, DMW-BGGH3E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 83,03*
€ 86,82*
€ 3,50*
ab € 89,85*
€ 93,72*
€ 4,49*
ab € 89,86*
€ 93,73*
Lager 102
Frei Haus
ab € 101,04*
€ 104,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,09*
€ 120,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,12*
€ 119,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,95*
€ 118,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,04*
€ 117,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.