Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Argo FET 100-2 ARG100201020R Batterietrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846198-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     ARG100201020R
EAN/GTIN:
     8719076019022
Suchbegriffe:
Victron Energy
ARG100201020R
Argo FET 100-2
Ladestromverteiler
Technische Daten:
Produkt-Art: Batterietrenner · Weitere technische Daten: Ladestrom max. 100 A · Generatorstrom max. 100 A · Batterianzahl 2 · Anschluss M8 Bolzen · Gewicht 1,4 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 120 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Produkt-Art:
Batterietrenner
Weitere Suchbegriffe: Batteriekoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,68*
€ 90,95*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 112,01*
€ 141,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.