Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1845620-MU Herst.-Nr.: ESC463S EAN/GTIN: 03250612400430 |
| |
|
|  |  |
 | Installationsschütze - Norm: EN 61095, VDE 0637-3 - Schütze 25 bis 63 A plombierbar - Hilfsschalter ESC080 anbaubar an Schütze 250 V AC, 50/60 Hz - brummarme Schütze und brummfreie Schütze - Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster - Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100 brummfrei, 4-polig Bemessungsstrom mA/A: 63 A Kontaktart: 4 S Ausführung: 63 A, 4 S, 230 V Weitere Informationen: Sonstiges | Bemessungsbetriebsstrom | 63 A |  | Max. Glühlampenlast | 6500 W |  | Bemessungsbetriebsspannung | 400 V |  | Max. Leuchtstofflampenlast | 3000 VA |  | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) | 4700 VA |  | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) | 2100 VA |  | Schutzart (IP) | IP2X |  | Einbautiefe | 60 mm |  | Zusatzeinrichtungen möglich | true |  | Bemessungsbetätigungsspannung | 230 V |  | Gebrauchskategorie | 7 |  | Spannungsart der Betriebsspannung | AC |  | Spannungsart der Betätigungsspannung | AC |  | Schieber für Handschaltung | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 64,82* | € 84,06* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 68,26* | € 88,33* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 68,26* | € 88,33* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 68,25* | € 89,03* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 93,91* | € 114,49* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|