Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Überstromschutzschalter
>
Artikel
Hager ADA516D FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 1polig 16 A 0.03 A 240 V
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1845606-BP
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
ADA516D
EAN/GTIN:
3250611067764
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hager ADA516D FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 1polig 16 A 0.03 A 240 V
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N
Bemessungsbetriebsspannung Ue 240 V
Nennstrom 16 A
Auslösercharakteristik B
Schaltet Phase und Null
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664 Teil 20 / EN61009-1 und DIN VDE 0664 Teil 21 / EN61009-2-1. Berührungsschutz nach DIN VDE 0660 Teil 514. Bi-Connect-Klemmen unten, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Entnahme aus dem Phasenschienenverbund. Mit VDE Zeichen.
Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Ausstattung:
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1 10 kA
Frequenz 50 Hz
Isolationsspannung 500 V
Stoßspannungsfestigkeit 4000 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 5,2 W
Energiebegrenzungsklasse I²t 3
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele 2000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele 2000
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 16mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1 - 25mm²
Drehmoment 2,1Nm
Polart 1P+N
Anzahl Module 2
Höhe installiertes Produkt 83 mm
Breite installiertes Produkt 35 mm
Tiefe installiertes Produkt 68 mm
Betriebstemperatur -25 bis 40 °C
Lagerungstemperatur -25 bis 70 °C
Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 10 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Betriebsspannung (Details): 240 V · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 240 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 83 x 68 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
68 mm
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
240 V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Polzahl:
1
Auslöse-Charakteristik:
B
Betriebsspannung (Details):
240 V
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
Ja
... >
14 - Gebäudetechnik / Installation
>
Elektroinstallation & Zubehör
>
Verteilerschrank-Technik
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
Schutzschalter
,
Leitungsschutzschalter
,
Sicherungsautomat
,
Überstromschutzschalter
,
fehlerstrom schutzschalter hager
,
schutzschalter
,
schutzschalter 16a
,
03250611067764
,
Hager
,
ADA516D
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,15*
€ 45,41*
Lager 721
1 Tag
101
€ 5,90*
ab € 35,53*
€ 45,87*
Lager 3461
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,51*
€ 46,70*
Lager 4792
3 Tage
299
€ 6,95*
ab € 35,73*
€ 46,71*
Lager 102
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 47,64*
€ 60,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager Abschließvorrichtung MZN175 f.Fi-/Fi-LS-Schalter
Hager
MZN175
€ 6,12*
Zubehör
Hager K67F Elektrisches Kabel 0,1 m Schwarz
Hager
K67F
€ 0,57*
Zubehör
Hager K67M Elektrisches Kabel 0,25 m Schwarz
Hager
K67M
€ 3,41*
Zubehör
Hager KZN023 Endkappen f.Phasenschiene 2-pol u.3-pol
Hager
KZN023
€ 0,61*
Zubehör
Hager LZ060 Schutzschalter-Zubehör
Hager
LZ060
€ 2,05*
Zubehör
Hager MZ206 Schutzschalter-Zubehör
Hager
MZ206
€ 41,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.