Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkdose Unterputz Einsatz CAT 6a Hager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845605-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     G3140
EAN/GTIN:
     4012740207829
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a
datendose
Netzwerkdose Unterputz Einsatz CAT 6a Hager

TEHALIT Datendose Cat.a 2fach 8/8 polig G 3140

Datendose für 2 Cat.6A-Anschlüsse 8/8 polig geschirmt
UAE Anschlussdose Kategorie 6A, bis 500 MHz, 8-polige Ausführung. Zwei Terminals für 2 x 8-polige
Stecker. Zum Anschluss von RJ45 Stecker. Leitungsanschluss in LSA plus Anschlusstechnik.
Flachsteckanschluss an der Datendose.

Technische Daten:
Ausführung (Netzwerkdosen): Einsatz · Montageart: Unterputz · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Weitere technische Daten: vorbestückt mit: leer
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm
Montageart: Gerastet und Schraubbar

Weitere Informationen:
Ausführung (Netzwerkdosen):
Einsatz
Montageart:
Unterputz
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
Produkt-Art:
Netzwerkdose
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 04012740207829, Hager, G3140, Netzwerkdose Einsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,21*
€ 21,26*
1 Tag
60
€ 5,90*
ab € 16,39*
€ 21,46*
€ 4,98*
ab € 17,30*
€ 22,50*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 17,35*
€ 22,53*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 26,48*
€ 34,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5047524
€ 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.