Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh Schwabe LD 30 3MM ROT LED bedrahtet Rot Rund 3 mm 3 mcd 45 ° 20 mA 2.25 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184560-BP
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     RTL 934 HD
EAN/GTIN:
     4016138291612
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Vossloh Schwabe LD 30 3MM ROT LED bedrahtet Rot Rund 3 mm 3 mcd 45 ° 20 mA 2.25 V

LED 3 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 45 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.25 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 3 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: RTL 934 HD

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Vossloh Schwabe
Farbe:
rot
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.25 V
Lichtstärke I(V):
3 mcd
Abstrahlwinkel:
45 °
Typ:
RTL 934 HD
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vossloh Schwabe, RTL 934 HD, LD 30 3MM ROT, led, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0828*
€ 0,1737*
Lager 102
734
30
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,174*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 5,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,17*
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 0,135*
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,82*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,80*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,90*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30050
ab € 0,0818*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30085
ab € 0,0918*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30100
ab € 0,0919*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30130
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,0918*
Sonstiges
Signal Construct
DMC30
ab € 0,0414*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1069
ab € 0,66*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1069
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1069
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.