Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD32B1 Reihenklemme Anzahl Reihen 3 Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845575-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD32B1
EAN/GTIN:
     3250616141285
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Hauptleitungsklemme
Rack Zubehör
Reihenklemmen
HAGER UD32B1 Baustein, universN

Baustein, universN
Für Reiheneinbaugeräte waagerecht
6x12 PLE

univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Teilungen: 72 · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Polzahl: 3 · Produkt-Art: Reihenklemme · Produktabmessung, Breite: 500 mm · Produktabmessung, Höhe: 450 mm · Produktabmessung, Tiefe: 125 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 500 x 450 x 125 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
500 mm
Anzahl Teilungen:
72
Polzahl:
3
Anzahl Reihen:
3
Produkt-Art:
Reihenklemme
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen hager, rack zubehör, hauptleitungsklemme 3-polig, 03250616141285, Hager, UD32B1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 76,96*
€ 94,70*
3 Tage
23
€ 5,50*
ab € 77,72*
€ 95,61*
4 Tage
28
€ 6,40*
ab € 78,86*
€ 96,97*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,10*
€ 97,43*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 115,09*
€ 139,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
JP002
€ 5,33*
Zubehör
Hager
S35V
€ 21,93*
Zubehör
Hager
UT50C
€ 10,78*
Zubehör
Hager
UZ005
€ 14,35*
Zubehör
Hager
UZ006
€ 12,82*
Zubehör
Hager
UZ01V1
€ 29,24*
Zubehör
Hager
UZ25V2
€ 23,79*
Zubehör
Hager
UZ52A1
€ 14,83*
Zubehör
Hager
ZZ35S
€ 7,44*
Zubehör
Hager
FZ913
€ 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.