Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager CDS463D CDS463D Fehlerstrom-Schutzschalter 4polig 0.03 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845542-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CDS463D
EAN/GTIN:
     3250611610878
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hager CDS463D CDS463D Fehlerstrom-Schutzschalter 4polig 0.03 A

HAGER FI-Schutzschalter 4pol.63A/30mA 6kA QC CDS463D

Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 63A 30mA Typ A QuickConnect
Fehlerstrom-Schutzschalter nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1 und VDE 0664 Teil 10 + 11. QuickConnect
Klemme nach DIN EN 60898-1, VDE 0641-11 am Zugang bis 63 A, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE
0106 Teil 100, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem
Phasenschienenverbund. Mit VDE Zeichen. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.
Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

Technische Daten:
Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Weitere technische Daten: Isolationsspannung: 500 V
Betriebstemperatur: -25 bis 40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 83 x 70 mm
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennspannung (Details):
230/400 V
Betriebsspannung (Details):
230/400 V
Produkt-Art:
Fehlerstrom-Schutzschalter
UKCA-konform:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 72,45*
€ 95,83*
3 Tage
124
€ 4,95*
ab € 79,63*
€ 97,49*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,45*
€ 103,40*
3 Tage
1
€ 6,95*
ab € 84,36*
€ 103,41*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 111,25*
€ 131,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
CZN006
€ 4,52*
Zubehör
Hager
S014
€ 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.