Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hager ST303 Klingel-Transformator 8 V, 12 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845524-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ST303
EAN/GTIN:
     3250615703033
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
HAGER Transformator ST303 Klingeltrafo

Anzahl Module 2
Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 V
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 4mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 6mm²

Klingeltransformator mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.

Ausstattung:
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 2,2 W
Ausgangsspannung 8/12 V
Leistung 8 VA
Leistungsaufnahme 8 VA
ST303
Powered by

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 8 V,12 V · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Gerätemontage · Nennstrom (max.): 1 A · Produkt-Art: Klingel-Transformator · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 111 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 111 x 65 mm
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
111 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
1c. Marke:
Hager
Montageart:
Gerätemontage
Nennstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannungen:
8 V | 12 V
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,42*
€ 21,31*
2 Tage
28
€ 6,40*
ab € 19,01*
€ 21,92*
35 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,13*
€ 22,01*
7 Tage
22
€ 6,95*
ab € 19,51*
€ 22,31*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 23,71*
€ 26,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ST010
ab € 1,38*
Zubehör
Hager
ST011
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.