Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SL2005549010 Elektro-Sockelleistensystem Innenecke Reinweiß (RAL 9010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845453-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL2005549010
EAN/GTIN:
     4012740894098
Suchbegriffe:
Innenecke
hager innenecke
Inneneck einstellbar schnittkaschierend

Kanalhöhe 55 mm
Kanalbreite 20 mm
Winkelbereich 83/135 °
Werkstoff ABS

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von Biegeradien.

Ausstattung:
Halogenfrei ja
Farbe reinweiß
RAL Farbnummer 9010

Technische Daten:
Farbe: Reinweiß (RAL 9010) · Inhalt: 1 St. · Kabelverlegungs-Komponente: Innenecke · Produkt-Art: Elektro-Sockelleistensystem · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
1c. Marke:
Hager
Kabelverlegungs-Komponente:
Innenecke
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Elektro-Sockelleistensystem
Weitere Suchbegriffe: Hager, SL2005549010, Kabelkanal, Sockelleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,00*
€ 2,57*
€ 6,40*
ab € 2,01*
€ 2,58*
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 2,64*
€ 4,99*
ab € 2,11*
€ 2,72*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.