Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SL2005569010 Elektro-Sockelleistensystem Endstück Reinweiß (RAL 9010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845373-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL2005569010
EAN/GTIN:
     4012740894173
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
HAGER SL2005569010 Kabelkanal-Zubehör

beidseitig verwendbar
Kanalhöhe 55 mm
Kanalbreite 20 mm

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar.

Ausstattung:
Kanalhöhe 55 mm
Kanalbreite 20 mm
Werkstoff PC - ABS
Halogenfrei ja
Farbe reinweiß
RAL Farbnummer 9010

Technische Daten:
Farbe: Reinweiß (RAL 9010) · Inhalt: 1 St. · Kabelverlegungs-Komponente: Endstück · Produkt-Art: Elektro-Sockelleistensystem · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
1c. Marke:
Hager
Kabelverlegungs-Komponente:
Endstück
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Elektro-Sockelleistensystem
Weitere Suchbegriffe: Hager, SL2005569010, Kabelkanal, Sockelleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 2,56*
€ 6,40*
ab € 2,08*
€ 2,62*
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 2,68*
€ 4,99*
ab € 2,20*
€ 2,77*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.