Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SL20080A9010 Elektro-Sockelleistensystem Geräteträgerschürze 110 mm Reinweiß (RAL 9010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845371-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL20080A9010
EAN/GTIN:
     4012740895941
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Dosenklemme
Geräteträgerschürze für Geräteträger

Länge 110 mm
Höhe installiertes Produkt 33 mm
Werkstoff ABS

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger.

Ausstattung:
Kanalhöhe 80 mm
Kanalbreite 20 mm
Werkstoff ABS
Halogenfrei ja
Farbe reinweiß
RAL Farbnummer 9010
Länge 110 mm
Höhe installiertes Produkt 33 mm

Technische Daten:
Farbe: Reinweiß (RAL 9010) · Inhalt: 1 St. · Kabelverlegungs-Komponente: Geräteträgerschürze · Produkt-Art: Elektro-Sockelleistensystem · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
1c. Marke:
Hager
Kabelverlegungs-Komponente:
Geräteträgerschürze
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Elektro-Sockelleistensystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,40*
ab € 0,72*
€ 0,90*
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 0,90*
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 0,92*
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 0,95*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.