Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it Desktop PC AMD FX FX-4300 8 GB 1 TB HDD AMD Radeon 3000 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1844782-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053199906048
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Joy-IT PC, AMD FX4300, 8GB, 1TB HD

Prozessor: AMD FX FX-4300 (4 x 4GHZ (Turbomodus)
Festplatte: 1 TB HDD
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR3-RAM Arbeitsspeicher (max. 32 GB)
Grafikkarte: AMD Radeon 3000
Leise CPU Kühlung
1 x VGA, 1 x DVI und 1 x HDMI Anschluss

Mit diesem PC-System von Joy-IT holen Sie sich das Komplettpaket nach Hause. In diesem PC-Gehäuse mit integriertem 500 Watt Netzteil wurde ein Gigabyte GA-78LMT-USB3 Mainboard samt AMD FX-4300 Prozessor (4GHZ im Turbomodus), 8 GB Arbeitsspeicher und einer schnellen 1 TB Festplatte für Sie sauber verbaut. Dank der AMD Radeon HD3000 Grafikkarte können Sie Ihren Monitor direkt am Mainboard anschließen. Hierzu stehen Ihnen DVI, HDMI und VGA Anschlüsse zur Verfügung. Komplettiert wird der Rechner durch leicht zugängliche USB- und Audio-Anschlüsse in der Front und einen DVD-Brenner (Double-Layer). Durch die zahlreich verfügbaren Schnittstellen und Steckplätze bleibt Ihr PC-System darüberhinaus nach Belieben erweiterbar.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Farbe: Schwarz · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Gewicht: 7.5 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: 3000 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner (Double-Layer) · Leistung Netzteil: 500 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 418 mm · Produktabmessung, Tiefe: 413 mm · Prozessor: AMD FX4300 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Generation: Vishera · Prozessor / Model: FX-4300 · Prozessor / Serie: AMD FX · Prozessor / Taktfrequenz: 3.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): PS/2,VGA,DVI,HDMI®,USB 2.0,USB 3.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Weitere technische Daten: Interne On Board Anschlüsse: 1.1 x 24-pin ATX main power connector · 2.1 x 8-pin ATX 12V power connector · 3.6 x SATA 3Gb/s connectors · 4.1 x IDE connector · 5.1 x CPU fan header · 6.1 x system fan header · 7.1 x front panel header · 8.1 x front panel audio header · 9.1 x S/PDIF Out header · 10.1 x USB 3.0/2.0 header · 11.2 x USB 2.0/1.1 headers · 12.1 x serial port header · 13.1 x parallel port · 14.1 x clearing CMOS jumper · 4 Speicherbänke (2 belegt), max 32GB möglich

Lieferumfang:
Joy-IT PC,Stromkabel,Treiber CD,Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
413 mm
Produktabmessung, Höhe:
418 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner (Double-Layer)
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Grafikkarten-Modell:
3000
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
PS/2 | VGA | DVI | HDMI® | USB 2.0 | USB 3.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Generation:
Vishera
Prozessor / Serie:
AMD FX
Mainboard:
Gigabyte 78LMT-USB3
Mainboard-Steckplätze:
1x PCIe x16<br>1x PCIe x1<br>1x PCI
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
500 W
Prozessor:
AMD FX4300
Prozessor / Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
Prozessor / Model:
FX-4300
Gewicht:
7.5 kg
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: komplettsystem ohne betriebssystem, komplett-pc, komplettsysteme 1tb, Joy-it, joy-it, computer, pc, omen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,74*
€ 329,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,75*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,78*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,68*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 100,00*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,71*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 5,01*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 56,98*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,82*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,60*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 230,61*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 22,03*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,13*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,64*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.