Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen 184433 LED bedrahtet Rot Rund 8 mm 360 ° 60 mA 1.9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184433-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     184433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Thomsen 184433 LED bedrahtet Rot Rund 8 mm 360 ° 60 mA 1.9 V

LED 360° Abstrahlwinkel

Diese LED hat einen Abstrahlwinkel von 360°. Dies eröffnet viele neue Möglichkeiten bei der Ausleuchtung, Hinterleuchtung und Gebäudebeleuchtung ohne Schattenbildung (z. B. Modellbau) .

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 360 ° · Ausführung (LEDs): Weiß,Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.9 V · Durchlassstrom I(F): 60 mA · Gehäuseart (LEDs): 8 mm · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstrom (phi): 2.5 lm · Linsentyp (Details): Rund · Wellenlänge: 620 nm

Hinweis:
Nicht direkt in den Schein blicken! Gefahr von Netzhautschädigung!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Thomsen
Wellenlänge:
620 nm
Farbe:
rot
Gehäuseart (LEDs):
8 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Weiß | Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
60 mA
Durchlassspannung U(F):
1.9 V
Lichtstrom (phi):
2.5 lm
Abstrahlwinkel:
360 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, 184433, LED 8mm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
87
1
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,80*
3
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 2,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kingbright
RTF 8080
ab € 0,134*
Sonstiges
Signal Construct
SMB1129
ab € 1,28*
Sonstiges
Vossloh-Schwabe
RT 8 S
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.