Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay TLWR7600 LED bedrahtet Rot Rechteckig 7.6 x 7.6 mm 30 ° 70 mA 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184431-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLWR7600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
TELUX™ LED

Hohe Lichtstärke

Es handelt sich um eine klare, nicht diffuse LED für besondere Applikationen, bei denen ein sehr hoher Lichtfluss benötigt wird. Die hervorragende Wärmeableitung erlaubt den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Nicht gefärbt,Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 70 mA · Farbe: Rot · Gehäuseart (LEDs): 7.6 x 7.6 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstrom (phi): 2.1 lm · Linsenform: Rechteckig · Produkt-Art: LED bedrahtet · Produktabmessung, Breite: 7.6 mm · Produktabmessung, Länge: 7.6 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): AlInGaP,GaAs · Temperatur (max.): 110 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: TLWR 7600 · Wellenlänge: 618 nm

Hinweis:
Alle Verpackungseinheiten sind selektiert nach Lichtstärke und Farbe, um bei der Anwendung eine gleichartige Erscheinung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
7.6 mm
Produktabmessung, Breite:
7.6 mm
1c. Marke:
Vishay
Wellenlänge:
618 nm
Farbfamilie (LOV):
Rot
Farbfamilie (neu):
rot
Gehäuseart (LEDs):
7.6 x 7.6 mm
Linsenform:
Rechteckig
Ausführung (LEDs):
Nicht gefärbt | Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
AlInGaP | GaAs
Durchlassstrom I(F):
70 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstrom (phi):
2.1 lm
Abstrahlwinkel:
30 °
Typ:
TLWR 7600
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLWR7600, 708-5200, N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,63*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.