Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt PA-Box-230 Dimmer-Box-Softstartmodul 1 St. Schaltspannung (max.): 250 V/AC (B x H x T) 80 x 75 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184394-BP
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     2110
EAN/GTIN:
     4016138246582
Suchbegriffe:
Dimmer
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Appoldt PA-Box-230 Dimmer-Box-Softstartmodul 1 St. Schaltspannung (max.): 250 V/AC (B x H x T) 80 x 75 x 125 mm

Dimmer-Box-Softstartmodul

Phasenanschnittregelung

Dimmer-Box-Softstartmodul, anschlußfertig auf aufrastbarem Kühlkörper für T35 in berührungssicherem Gittergehäuse. Lastregelung 0 - 100 %, Steuerspannung 0 - 10 V/DC oder Potentiometer 10 kΩ.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 125 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Schaltstrom: 0 - 25 A · Steuersignal: Poti 10 kΩ oder 0 - 10 V/DC

Hinweis:
Wegen der EMV-Festigkeit ist der Ausgang mit einem Entstörfilter/-drossel zu beschalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 75 x 125 mm
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Appoldt
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
PA-Box-230
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Produkt-Art:
Dimmer-Box-Softstartmodul
Weitere Suchbegriffe: PA-Lautsprecher, Partylautsprecher, disco lautsprecher, Appoldt, 2110, PA-Box-230, schütz, schuetz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,63*
€ 186,13*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 148,17*
€ 186,14*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 269,84*
€ 309,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Appoldt
5100
ab € 26,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.