Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lüftergitter 1 St. ASEN68002 Panasonic (B x H) 60 mm x 60 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184343-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN68002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüfterfilter
Lüftergitter
lüftergitter 60mm
lüfterfilter
Lüfterabdeckung mit Filtereinsatz

Die Lüfterabdeckung besteht aus der äußeren Gitterabdeckung, der innerer Befestigungsplatte und einer austauschbaren Filtermatte.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Lüftergitter · Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: ASEN68002

Lieferumfang:
Gitterabdeckung,Befestigungsplatte,austauschbarer Filter

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen der Abdeckungen entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, ASEN68002, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,85*
€ 15,62*
€ 4,00*
ab € 12,08*
€ 16,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.