Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 115 V/AC 360 m³/h (L x B x H) 172 x 150 x 38 mm Panasonic ASEN50752


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184342-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN50752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Wechselstromlüfter ASEN5

Axialer Wechselstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. 2-Phasen-Spaltmotor, Impedanz geschützt. M4-Gewindebohrung für Erdungsanschluss. Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Anschluss über Flachstecker. Passendes Kabel bitte separat bestellen (Best.-Nr. 18 92 54).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 3200 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 56 dB · Lagerart: Doppelt kugelgelagert · Lebensdauer: 50000 h · Leistung: 35 W · Luftdurchsatz: 360 m³/h · Material: Aluminium,Kunststoff · Nennspannung: 115 V/AC · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 172 mm · Stromaufnahme max.: 380 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): ASEN50752

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA.
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 115 vac, axial gebläse, axialgebläse ac, Panasonic, ASEN50752, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 70,65*
€ 104,76*
Frei Haus
ab € 70,65*
€ 108,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASE51109
ab € 4,66*
Sonstiges
Panasonic
ASEN58001
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG