Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 115 V/AC 174 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm Panasonic ASEN104529


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184334-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN104529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Wechselstromlüfter ASEN1

Axialer Wechselstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. 2-Phasen-Spaltmotor, Impedanz geschützt. M4-Gewindebohrung für Erdungsanschluss. Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Mit Flachsteckeranschluss. Passendes Kabel bitte separat bestellen (Best.-Nr. 18 92 54).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 2900 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 41 dB · Lagerart: Doppelt kugelgelagert · Lebensdauer: 50000 h · Leistung: 15.5 W · Luftdurchsatz: 174 m³/h · Material: Aluminium,Kunststoff · Nennspannung: 115 V/AC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stromaufnahme max.: 250 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): ASEN104529

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA.
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 115 vac, axial gebläse, axialgebläse ac, Panasonic, ASEN104529, panasonicbrandshopindustriekomponenten, panasonicbrandshopluefter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,20*
€ 42,81*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,20*
€ 42,82*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 44,25*
€ 47,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASE51109
ab € 4,63*
Sonstiges
Panasonic
ASEN18002
ab € 13,05*
Sonstiges
Panasonic
ASFN18001
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG