Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay TLHG 5800 LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 700 mcd 4 ° 30 mA 2.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184324-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHG 5800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED 5 mm

Kleiner Abstrahlwinkel, hohe Leuchtkraft und niedrige Toleranz.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 4 ° · Ausführung (LEDs): Nicht gefärbt,Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.4 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farbe: Grün · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 700 mcd · Linsenform: Rund · Produktabmessung, Ø: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: TLHG 5800 · Wellenlänge: 565 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHG 5800, LED 5mm, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,61*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,82*
€ 233,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,29*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
ab € 0,21*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,33*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,39*
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 119,08*
Sonstiges
k.A.
B2633.5000
ab € 0,69*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 671,73*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 6,72*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 179,52*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,24*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 1,91*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,61*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,92*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,72*
Sonstiges
Vossloh-Schwabe
WU-I-5L
ab € 3,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.