Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay TLHK 5100 LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 320 mcd 9 ° 30 mA 1.9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184283-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHK 5100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
LED 5 mm

Kleiner Abstrahlwinkel, hohe Leuchtkraft und niedrige Toleranz.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 9 ° · Ausführung (LEDs): Nicht gefärbt,Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.9 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farbe: Rot · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 320 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Typ: TLHK 5100 · Wellenlänge: 643 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
5 mm
1c. Marke:
Vishay
Wellenlänge:
643 nm
Farbfamilie (LOV):
Rot
Farbfamilie (neu):
rot
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Nicht gefärbt | Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
1.9 V
Lichtstärke I(V):
320 mcd
Abstrahlwinkel:
9 °
Typ:
TLHK 5100
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHK 5100, 818-7580, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0729*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4318*
€ 0,5009
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3845*
€ 0,446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3442*
€ 0,3993
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,302*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0729*
€ 0,0846
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
B2633.5000
ab € 0,61*
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,15*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,229*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 10,13*
Sonstiges
Mentor
2451.5100
ab € 0,37*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,152*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
ab € 0,134*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,164*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,146*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 0,18*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,07*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,21*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,68*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,80*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.