Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay TLUR 4401 LED bedrahtet Rot Rund 3 mm 32 mcd 60 ° 20 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184282-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLUR 4401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Universal-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Rot · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 32 mcd · Linsenform: Rund · RoHS-konform: Ja · Typ: TLUR 4401 · Wellenlänge: 630 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLUR 4401, LED 3mm, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,04*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Signal Construct
DAH30050
ab € 0,177*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30085
ab € 196,28*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30100
ab € 0,28*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30130
ab € 221,89*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,36*
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 119,10*
Sonstiges
k.A.
B2632.5000
ab € 0,60*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32-VE100
ab € 7,37*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,152*
Sonstiges
Signal Construct
DMC30
ab € 128,60*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1069
ab € 0,57*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1069
ab € 0,74*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1069
ab € 0,58*
Sonstiges
k.A.
185027
ab € 1,82*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 3,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.