Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay TLHB 4200 LED bedrahtet Blau Zylindrisch 3 mm 50 mcd 22 ° 20 mA 3.9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184269-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHB 4200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
Hintergrundbeleuchtungs-LED

3 mm

Die LED für Frontplatten und allgemeine Anzeigezwecke.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 22 ° · Ausführung (LEDs): Gefärbt,Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.9 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Blau · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstrom (phi): 50 mlm · Lichtstärke I(V): 50 mcd · Linsenform: Zylindrisch · Produkt-Art: LED bedrahtet · RoHS-konform: Ja · Typ: TLHB 4200 · Wellenlänge: 466 nm

Hinweis:
TLV-Typ mit abgeflachtem Gehäuse zur flächigen Ausleuchtung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Blau
1c. Marke:
Vishay
Wellenlänge:
466 nm
Farbfamilie (LOV):
Blau
Farbfamilie (neu):
blau
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsenform:
Zylindrisch
Ausführung (LEDs):
Gefärbt | Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.9 V
Lichtstärke I(V):
50 mcd
Lichtstrom (phi):
50 mlm
Abstrahlwinkel:
22 °
Typ:
TLHB 4200
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHB 4200, N/A, LED 3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
B2632.5000
ab € 0,51*
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 0,20*
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 1,82*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 1,59*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,152*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32-VE100
ab € 8,64*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 3,58*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30050
ab € 0,1119*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30085
ab € 0,24*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30100
ab € 0,1064*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30130
ab € 0,0499*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,1062*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1069
ab € 0,64*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1069
ab € 0,65*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1069
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.