Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 9 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 10 mm Sunon HA40101V4-0000-999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184264-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     HA40101V4-0000-999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axialventilator
axiallüfter dc 12 v
SUNON® Super Silence MAGLev®-Lüfter

Durch die Micro-Motor-Technologie konnte SUNON® die "Super Silence"-Lüfter mit dem größtmöglichen Abstand zwischen Lüfterflügeln und Luftkanal entwickeln. Zusammen mit der geringen Drehzahl läuft er nahezu lautlos aber dennoch mit der maximalen Kühlleistung. Die MAGLev®-Technologie arbeitet nach einem einzigartigen Prinzip. Das magnetische Lagersystem nutzt diese Kräfte zur Gleichlaufstabilisierung und verhindert so eine verschleißende Pendelneigung des Rotors, unabhängig von der Einbaulage des Lüfters. SUNON®-Lüfter der "Super Silence"-Serie sind vor allem für Anwendungen der Home-Media-Application ,Medizintechnik, Haushaltsgeräte und andere Anwendungen mit sensibler Lautstärke entwickelt worden. Das Geräusch der SUNON® "Super Silence"-Lüfter ist auf einen Meter Entfernung vom Nutzer gemessen worden. Die Lautstärken liegen alle im akustischen Bereich unter der 20 phon-Kurve, demjenigen Teilbereich, der im Alltag von Menschen nicht mehr wahrgenommen wird. Zulassung: UL, CUR, TÜV.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 4500 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 18.2 dB · Kabellänge: 0.25 m · Lagerart: Vapo (magnetisch) · Leistung: 0.8 W · Luftdurchsatz: 9 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Stromaufnahme max.: 65 mA · Typ (Hersteller-Typ): HA40101V4-0000-999

Weitere Suchbegriffe: axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Sunon, HA40101V4-0000-999, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 10,06*
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 10,06*
€ 3,50*
ab € 13,09*
€ 15,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,0634*
Sonstiges
Sepa
908522120
ab € 14,61*
Sonstiges
Richco
FMM-1
ab € 0,197*
Sonstiges
k.A.
FG-04
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG