Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
RJ45 Steckverbinder
>
Artikel
Metz Connect 130B20D21002KE Netzwerkdose Unterputz Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen Unbestückt 2 Port Reinweiß (RAL
Menge:
Stück
Produktinformationen:
METZ CONNECT
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1842426-BP
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
130B20D21002KE
EAN/GTIN:
4250184157731
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Metz Connect 130B20D21002KE Netzwerkdose Unterputz Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen Unbestückt 2 Port Reinweiß (RAL 9010)
Keystone Anschlussdose UP 2 Port unbestückt reinweiß
Unterputz-Anschlusseinheit für Einzelmodule in Keystonebauform
Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
Zugentlastung am Modul
mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert
kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen
Unterputz-Anschlusseinheit für Einzelmodule in Keystonebauform, Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert, kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich), Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port
Technische Daten:
Ausführung (Netzwerkdosen): Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen · Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010) · Montageart: Unterputz · Netzwerk-Spezifikation: Unbestückt · Port (Nur für Titel): 2 Port · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Netzwerkdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schnittstellen: LAN: 2 x
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Ausführung (Netzwerkdosen):
Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen
Montageart:
Unterputz
Netzwerk-Spezifikation:
Unbestückt
Schnittstellen: LAN:
2 x
Schalterprogramm-Funktion:
Netzwerkdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Netzwerkdose
... >
01 - Computertechnik
>
Netzwerktechnik
>
LAN
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenträger
,
Tickethalter
,
Datendose
,
Netzwerkdose
,
RJ45 Steckverbinder
,
Schalterabdeckung
,
Tasterabdeckung
,
schalterabdeckung
,
04250184157731
,
Metz Connect
,
130B20D21002KE
,
Unterputz
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
2 Tage
39
10
€ 5,50*
ab € 2,92*
€ 3,77*
Lager 3517
10
€ 4,98*
ab € 3,264*
€ 4,224*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,362*
€ 4,352*
Lager 3461
9 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,40*
€ 4,38*
Lager 102
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IE TP Cord RJ45/RJ45 4x2, 2x RJ45-Stecker 4x2, CAT6A, 4m
Siemens
6XV18704GH40
€ 24,79*
Zubehör
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSA, C2, 3 AC 380-480 V, 0,75 kW
Siemens
6SL32202YE101AF0
€ 616,08*
Zubehör
25Gmodul - Keystone
Metz Connect
130B21-25-E
€ 7,518*
Zubehör
25Gmodul - Keystone (12 Stück)
Metz Connect
130B21-25-Z
€ 7,25*
Zubehör
Abdeckplatte 80 x 80 mm, reinweiß, Modul
Metz Connect
820395-0102-I
€ 0,79*
Zubehör
Aufputzrahmen 85 x 85 x 35 mm - 1fach, reinweiß
Metz Connect
130829-02-I
€ 4,15*
Zubehör
Aufputzrahmen 85 x 85 x 43 mm - 1fach, reinweiß
Metz Connect
130829-4302-I
€ 4,24*
Zubehör
C6Amodul K 180° Buchse - Keystone
Metz Connect
130B21-E
€ 6,16*
Zubehör
C6Amodul K 180° Buchse - Keystone (12 Stück)
Metz Connect
130B21-Z
€ 5,91*
Zubehör
E-DAT modul Cat.6A K Jack - Keystone (12 Stück)
Metz Connect
130910KZ
€ 5,16*
Zubehör
Metz Connect 130910KI RJ45-Einbaumodul Keystone CAT 6a
Metz Connect
130910KI
€ 5,37*
Zubehör
METZ CONNECT 899650-01 Montageband & -etikett Montage-Etikett
Metz Connect
899650-01
€ 1,13*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau senkrecht 50 mm, mit Trennschale
Metz Connect
1308895041-I
€ 3,25*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau senkrecht 50 mm, ohne Trennschale
Metz Connect
1308895040-I
€ 1,93*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau senkrecht 55 mm, mit Trennschale
Metz Connect
1308895541-I
€ 3,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.