Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay CNY 70 Optoelektronischer Reflexkoppler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184241-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY 70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke
Optoelektronischer Reflexkoppler CNY 70

Für optoelektronische Abtast- und Schalteinrichtungen (kontaktloser Schalter), z. B. Farbmarkenerkennung, Kodierscheibenabtastung, im Modellbau zum Steuern von Eisen- und Autorennbahnen. Hohe Fotoempfindlichkeit.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): THT · Durchlassspannung U(F): 1.25 V · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 7 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 0.3 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Optoelektronischer Reflexkoppler · Typ (Hersteller-Typ): CNY 70 · Weitere technische Daten: Emitter-Sperrspannung U(CE): 32 V · I(C): 5 mA · I(F): 50 mA · Wellenlänge: 950 nm

Weitere Suchbegriffe: Vishay, CNY 70, optoelektronischer reflexkoppler, optoelektronische abtasteinrichtung
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,80*
€ 5,95*
ab € 0,477*
€ 1,048*
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,22*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,52*
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.