Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK Pro 25S EU 300W 12 V 8504405590 40-194 Automatikladegerät 12 V 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1842361-BP
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     8504405590 40-194
EAN/GTIN:
     7340103401940
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
CTEK Pro 25S EU 300W 12 V 8504405590 40-194 Automatikladegerät 12 V 25 A

Automatikladegerät Pro 25 S EU

Funkengeschützt
Verpolungssicher
Rekonditionierungsprogramm
Auch für Lithium-Ionen-Batterien

Das PRO25S von CTEK ist ein innovatives, vielseitiges und hocheffizientes Lade- und Stromversorgungsgerät mit 25 A. Es erfüllt die professionellen Ansprüche der Autobranche. Das PRO25S zeichnet sich durch seine starke Leistung und hochentwickelte Technologie aus. Es ist sicher und portabel sowie flexibel für alle 12-V-Fahrzeugbatterien einschließlich Lithium-Ionen-Batterien (LiFePO₄) einsatzbar. Kurz gesagt – die perfekte Lösung für das professionelle Laden von Batterien in der Werkstatt und im Salon.

Eine hochentwickelte Technologie stellt sicher, dass jede Batterie genau gemäß ihrem individuellen Bedarf sicher und schnell geladen wird. Das spezielle Rekonditionierungsprogramm des PRO25S für Blei-Säure-Batterien stellt entladene Batterien wieder her und überholt erschöpfte Batterien. Der Modus SUPPLY unterstützt die Batterie während Diagnosearbeiten und der Fehlerbeseitigung Das Gerät weist eine geringe Welligkeit von Spannung und Strom auf und ist deshalb für die empfindliche Fahrzeugelektronik sicher. Es arbeitet vollautomatisch, ist einfach zu bedienen und anzuschließen sowie funkengeschützt und verpolungssicher, um den Anwender und die Batterie vor Schaden zu schützen. Das Design des PRO25S steht für einfache Handhabung in Werkstatt wie Salon. Es ist zwar leicht und portabel, doch mit seinem robusten und schlaggeschützten Gehäuse nimmt das Gerät es mit den härtesten Einsatzbedingungen auf.

Ausstattung:
Ladekabel: 2 m · Netzkabel: 1,9 m · Empfohlen für Bleibatterien 40 bis 500 Ah; Lithium 30 bis 350 Ah · Integrierte Sicherheitsfunktionen schützen Fahrzeug und Batterie · Integrierter Temperatursensor für maximales Ladeergebnis · Spezielles Rekonditionierungsprogramm zum Wiederherstellen entladener Batterien und Überholen erschöpfter Batterien · Gemäß IP44 für den Einsatz im Freien zertifiziert · Modus SUPPLY unterstützt die Batterie während Diagnosearbeiten und Fehlerbeseitigung · Vollautomatisch und einfach zu bedienen · Einfach anzuschließen, funkengeschützt und verpolungssicher.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 220 - 240 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 40 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 500 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Calcium,Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,Lithium · Gewicht: 2.23 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Auffrischen, Regenerieren,Akkutest,Konstante Spannung,Ladungserhaltung,Ladeüberwachung,verschiedene Ladeprogramme,Start/Stopp geeignet · Ladestrom bei 12V: 25 A · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 235 mm · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Umgebungstemperatur -20°C - + 50 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 235 x 130 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
235 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Schutzart:
IP44
Ladestrom bei 12V:
25 A
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Calcium | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | Lithium
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Auffrischen, Regenerieren | Akkutest | Konstante Spannung | Ladungserhaltung | Ladeüberwachung | verschiedene Ladeprogramme | Start/Stopp geeignet
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
40 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
500 Ah
Betriebsspannung (LOV):
220 - 240 V
Gewicht:
2.23 kg
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, 07340103401940, CTEK, 8504405590 40-194, Pro 25S EU 300W 12 V, Akku-Ladegeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 213,07*
€ 254,44*
Lager 102
91
1
Frei Haus
ab € 218,14*
€ 254,46*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 210,38*
€ 254,56*
1
€ 4,95*
ab € 226,17*
€ 263,64*
3 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 235,06*
€ 272,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-060
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.