Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais mit Schraubanschlüssen, SSR 1 Schließer 5 A/24 V DC, Eingang 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-1842172-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     383170249024
EAN/GTIN:
     8012823328133
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
SSR - Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 SSR-Kontakte 5 A, Kontaktespannung 24 V DC, Spulenspannung 24 V DC , LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
1.5 V | 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 21,54*
€ 23,78*
9 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 22,83*
€ 25,21*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 23,97*
€ 26,11*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 23,93*
€ 26,21*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 34,44*
€ 44,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09301
€ 0,82*
Zubehör
Finder
09308
€ 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.