Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon Velbon Ultra Stick Super 8 Einbeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=26 - 156 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841988-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     20833
EAN/GTIN:
     4907990408334
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
Handstativ
Selfie Stick
Velbon Tripod Company Ultra Stick Super 8

Ultra Stick Super 8

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 156 cm · Arbeitshöhe (min.): 26 cm · Belastbar bis Gewicht: 3 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 347 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Einbeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Velbon
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
3 kg
Arbeitshöhe (max.):
156 cm
Arbeitshöhe (min.):
26 cm
Gewicht:
347 g
Produkt-Art:
Einbeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Velbon, 20833, Velbon Ultra Stick Super 8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,92*
€ 49,82*
€ 3,50*
ab € 50,21*
€ 55,31*
€ 4,49*
ab € 50,22*
€ 55,32*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 52,09*
€ 58,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,14*
€ 67,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 62,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 60,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.