Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon Velbon Ultra 355 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=17.7 - 152 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841981-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     21280
EAN/GTIN:
     4907990412805
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Velbon Tripod Company Statief Ultra 355

Statief Ultra 355

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 152 cm · Arbeitshöhe (min.): 17.7 cm · Belastbar bis Gewicht: 2 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.12 kg · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Velbon
Farbe:
schwarz
Belastbar bis Gewicht:
2 kg
Arbeitshöhe (max.):
152 cm
Arbeitshöhe (min.):
17.7 cm
Gewicht:
1.12 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Velbon, 21280, Velbon Ultra 355
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 103,37*
€ 108,45*
€ 3,50*
ab € 112,54*
€ 118,05*
€ 4,49*
ab € 112,55*
€ 118,06*
Lager 102
Frei Haus
ab € 118,98*
€ 123,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,17*
€ 142,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,38*
€ 140,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,64*
€ 138,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,98*
€ 138,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.