Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rollei Rollei Compact Traveler Mini M-1 schwarz Ministativ Arbeitshöhe=12 - 41 cm Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841978-BP
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     20846
EAN/GTIN:
     4048805208463
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Rollei M5-Mini Digitale Film/Kameras Schwarz - Blau Stativ

Rollei M5-Mini. Zweck: Digitale Film/Kameras, Höchstgewichtskapazität: 3 kg, Anzahl der Beine: 3 Bein(e). Gewicht: 827 g, Länge, zugeklappt: 15 cm

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 41 cm · Arbeitshöhe (min.): 12 cm · Belastbar bis Gewicht: 3 kg · Gewicht: 827 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Material: Aluminium · Produkt-Art: Ministativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
1c. Marke:
Rollei
Farbe:
schwarz | blau
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
3 kg
Arbeitshöhe (max.):
41 cm
Arbeitshöhe (min.):
12 cm
Gewicht:
827 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ rollei, Rollei, 20846, Rollei Compact Traveler Mini M-1 schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,18*
€ 62,17*
€ 3,50*
ab € 65,15*
€ 71,33*
Lager 102
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 71,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 82,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,19*
€ 79,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,16*
€ 75,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.