Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Camgloss Camgloss Octopod Tripod Ministativ 1/4 Zoll Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841977-BP
Hersteller:
     Camgloss
Herst.-Nr.:
     C8039279
EAN/GTIN:
     4019518039279
Suchbegriffe:
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Camgloss Octopod Tripod

Octopod Tripod

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Belastbar bis Gewicht: 1 kg · Farbe: Schwarz,Grau · Gewicht: 105 g · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Ministativ

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
1c. Marke:
Camgloss
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Kunststoff
Belastbar bis Gewicht:
1 kg
Gewicht:
105 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: Camgloss, C8039279, Camgloss Octopod Tripod, N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,82*
€ 17,95*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,72*
€ 22,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 22,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.