Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vanguard Vanguard Alta Pro 263AGH Dreibeinstativ 3/8 Zoll, 1/4 Zoll Arbeitshöhe=142.5 - 174 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841968-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     Alta Pro 263AGH
EAN/GTIN:
     4719856232478
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
vanguard dreibeinstativ
Vanguard ALTA PRO 263AGH universal Schwarz Stativ

Vanguard ALTA PRO 263AGH. Zweck: Universal, Anzahl der Beine: 3 Bein(e), Höhe (max): 174 cm. Gewicht: 2,65 kg

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll,1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 174 cm · Arbeitshöhe (min.): 142.5 cm · Belastbar bis Gewicht: 7 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 2.65 kg · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Vanguard
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll | 1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
7 kg
Arbeitshöhe (max.):
174 cm
Arbeitshöhe (min.):
142.5 cm
Gewicht:
2.65 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Vanguard, Alta Pro 263AGH, Vanguard Alta Pro 263AGH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 131,21*
€ 135,02*
€ 3,50*
ab € 142,50*
€ 146,63*
€ 4,49*
ab € 142,51*
€ 146,64*
Lager 102
Frei Haus
ab € 149,02*
€ 153,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,34*
€ 177,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,14*
€ 177,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,57*
€ 174,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,02*
€ 172,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.