Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vanguard Vanguard Alta Pro 263AB 100 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=142.5 - 173 cm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841967-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     Alta Pro 263AB 1
EAN/GTIN:
     4719856230269
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
vanguard dreibeinstativ
Vanguard ALTAPRO263AB100 Digitale Film/Kameras 3Bein(e) Schwarz Stativ

Vanguard ALTAPRO263AB100. Zweck: Digitale Film/Kameras, Höchstgewichtskapazität: 7 kg, Anzahl der Beine: 3 Bein(e). Gewicht: 1,72 kg, Länge, zugeklappt: 71,5 cm

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 173 cm · Arbeitshöhe (min.): 142.5 cm · Belastbar bis Gewicht: 7 kg · Farbe: Aluminium,Schwarz · Gewicht: 1.72 kg · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Aluminium | Schwarz
1c. Marke:
Vanguard
Farbe:
grau | schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
7 kg
Arbeitshöhe (max.):
173 cm
Arbeitshöhe (min.):
142.5 cm
Gewicht:
1.72 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Vanguard, Alta Pro 263AB 1, Vanguard Alta Pro 263AB 100
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 108,14*
€ 111,48*
€ 3,50*
ab € 117,38*
€ 120,70*
€ 4,49*
ab € 117,39*
€ 120,71*
Lager 102
Frei Haus
ab € 124,27*
€ 134,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,50*
€ 156,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,43*
€ 151,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,94*
€ 147,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,27*
€ 144,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.