Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Camgloss Camgloss Spider Tripod Ministativ Arbeitshöhe=27 cm (max) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841962-BP
Hersteller:
     Camgloss
Herst.-Nr.:
     C8023384
EAN/GTIN:
     4019518023384
Suchbegriffe:
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Camgloss Spider Tripod

Spider Tripod

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 27 cm · Belastbar bis Gewicht: 1.5 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 165 g · Produkt-Art: Ministativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Camgloss
Farbe:
schwarz
Belastbar bis Gewicht:
1.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
27 cm
Gewicht:
165 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: Camgloss, C8023384, Camgloss Spider Tripod
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 8,95*
€ 11,58*
€ 4,49*
ab € 11,79*
€ 14,81*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,88*
€ 19,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.