Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

JOBY Joby GorillaPod Rig upgrade schwarz / gr Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=15 cm (max) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841954-BP
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01523-BWW
EAN/GTIN:
     817024015237
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 15 cm · Farbe: Schwarz,Rot · Gewicht: 160 g · Material: ABS Kunststoff,Edelstahl,TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) · Produkt-Art: Ministativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
1c. Marke:
JOBY
Farbe:
schwarz | rot
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
ABS Kunststoff | Edelstahl | TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Arbeitshöhe (max.):
15 cm
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: JOBY, JB01523-BWW, Joby GorillaPod Rig upgrade schwarz / gr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,12*
€ 37,38*
€ 4,49*
ab € 36,31*
€ 41,51*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 36,45*
€ 41,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 42,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.