Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

JOBY Joby GorillaPod Magnetic Mini schwarz / Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=9.5 cm (max) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841951-BP
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01504-BWW
EAN/GTIN:
     817024015046
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
JOBY GorillaPod Magnetic Mini

GorillaPod Magnetic Mini

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 9.5 cm · Belastbar bis Gewicht: 325 g · Farbe: Schwarz · Gewicht: 43 g · Material: ABS Kunststoff,Edelstahl,TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) · Produkt-Art: Ministativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
JOBY
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
ABS Kunststoff | Edelstahl | TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Belastbar bis Gewicht:
325 g
Arbeitshöhe (max.):
9.5 cm
Gewicht:
43 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: JOBY, JB01504-BWW, Joby GorillaPod Magnetic Mini schwarz /
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,57*
€ 16,83*
€ 4,49*
ab € 16,73*
€ 19,88*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,22*
€ 20,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 18,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.