Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Cullmann Mundo 528M schwarz Dreibeinstativ Arbeitshöhe=22 - 183.5 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841946-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     55490
EAN/GTIN:
     4007134018334
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
Cullmann Mundo 528M schwarz

Mundo 528M schwarz

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 183.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 22 cm · Belastbar bis Gewicht: 12 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.9 kg · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Cullmann
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
12 kg
Arbeitshöhe (max.):
183.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
22 cm
Gewicht:
1.9 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Cullmann, 55490, Cullmann Mundo 528M schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 104,36*
€ 107,51*
€ 4,90*
ab € 104,36*
€ 107,51*
€ 3,50*
ab € 108,64*
€ 111,97*
Lager 102
Frei Haus
ab € 119,74*
€ 126,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,53*
€ 146,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,75*
€ 142,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,74*
€ 138,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.