Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Cullmann Mundo 518T blau Ministativ Arbeitshöhe=18 - 52.5 cm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841945-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     55433
EAN/GTIN:
     4007134018310
Suchbegriffe:
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Cullmann Mundo 518T blau

Mundo 518T blau

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 52.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 18 cm · Belastbar bis Gewicht: 5 kg · Farbe: Blau · Gewicht: 830 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Ministativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
1c. Marke:
Cullmann
Farbe:
blau
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
52.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
18 cm
Gewicht:
830 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: Cullmann, 55433, Cullmann Mundo 518T blau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,39*
€ 58,16*
€ 3,50*
ab € 59,65*
€ 63,60*
€ 4,49*
ab € 59,66*
€ 63,61*
Lager 102
Frei Haus
ab € 66,42*
€ 73,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,55*
€ 85,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,68*
€ 80,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 77,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.