Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Cullmann Mundo 518T silber Dreibeinstativ Arbeitshöhe=18 - 52.5 cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841943-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     55431
EAN/GTIN:
     4007134018273
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
Cullmann Mundo 518T silber

Mundo 518T silber

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 52.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 18 cm · Belastbar bis Gewicht: 5 kg · Farbe: Silber · Gewicht: 830 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
Cullmann
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
52.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
18 cm
Gewicht:
830 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Cullmann, 55431, Cullmann Mundo 518T silber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,72*
€ 58,55*
€ 3,50*
ab € 60,01*
€ 63,97*
€ 4,49*
ab € 60,02*
€ 63,98*
Lager 102
Frei Haus
ab € 65,51*
€ 72,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,64*
€ 84,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 79,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,20*
€ 77,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,51*
€ 75,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.