Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

JOBY Joby GorillaPod 325 schwarz/grau Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=17.5 cm (max) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841925-BP
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01505-BWW
EAN/GTIN:
     817024015053
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
JOBY GorillaPod 325 Black/Charcoal

Joby JB01505. Zweck: Action-Kamera, Höchstgewichtskapazität: 0,325 kg, Anzahl der Beine: 3 Bein(e). Breite: 35 mm, Tiefe: 35 mm, Höhe: 175 mm

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 17.5 cm · Belastbar bis Gewicht: 325 g · Farbe: Schwarz · Gewicht: 52 g · Material: Edelstahl,ABS Kunststoff,TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) · Produkt-Art: Ministativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
JOBY
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Edelstahl | ABS Kunststoff | TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Belastbar bis Gewicht:
325 g
Arbeitshöhe (max.):
17.5 cm
Gewicht:
52 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: JOBY, JB01505-BWW, Joby GorillaPod 325 schwarz/grau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,00*
€ 19,93*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,81*
€ 23,12*
€ 4,49*
ab € 20,34*
€ 23,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.