Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

JOBY Joby GorillaPod 325 Magnetic schwarz/gra Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=17 cm (max) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841924-BP
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01506-BWW
EAN/GTIN:
     817024015060
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
JOBY GorillaPod Magnetic 325

GorillaPod Magnetic 325

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 17 cm · Belastbar bis Gewicht: 325 g · Farbe: Schwarz,Rot,Anthrazit · Gewicht: 62 g · Material: Edelstahl,ABS Kunststoff,TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) · Produkt-Art: Ministativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot | Anthrazit
1c. Marke:
JOBY
Farbe:
schwarz | rot | grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Edelstahl | ABS Kunststoff | TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Belastbar bis Gewicht:
325 g
Arbeitshöhe (max.):
17 cm
Gewicht:
62 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: JOBY, JB01506-BWW, Joby GorillaPod 325 Magnetic schwarz/gra
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,09*
€ 23,50*
€ 4,49*
ab € 23,61*
€ 27,55*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 25,33*
€ 30,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 29,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.