Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

JOBY Joby GorillaPod 500 schwarz/grau Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=20.5 cm (max) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841923-BP
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01502-BWW
EAN/GTIN:
     817024015022
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
JOBY GorillaPod 500 Black/Charcoal

GorillaPod 500 Black/Charcoal

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 20.5 cm · Belastbar bis Gewicht: 500 g · Farbe: Transparent · Gewicht: 79 g · Material: Edelstahl,ABS Kunststoff,TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) · Produkt-Art: Ministativ

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
1c. Marke:
JOBY
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Edelstahl | ABS Kunststoff | TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Belastbar bis Gewicht:
500 g
Arbeitshöhe (max.):
20.5 cm
Gewicht:
79 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: JOBY, JB01502-BWW, Joby GorillaPod 500 schwarz/grau, N/A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 18,60*
€ 21,75*
€ 4,90*
ab € 23,39*
€ 27,36*
€ 4,49*
ab € 27,11*
€ 31,60*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 28,00*
€ 33,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 32,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.