Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

JOBY Joby GorillaPod 1K Kit schwarz/grau Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=26 cm (max) Schwarz, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841921-BP
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01503-BWW
EAN/GTIN:
     817024015039
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
JOBY GorillaPod 1K Kit Black/Charcoal

GorillaPod 1K Kit Black/Charcoal

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 26 cm · Belastbar bis Gewicht: 1 kg · Farbe: Schwarz,Dunkelgrau · Gewicht: 145 g · Material: Edelstahl,ABS Kunststoff,TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) · Produkt-Art: Ministativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Dunkelgrau
1c. Marke:
JOBY
Farbe:
schwarz | grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Edelstahl | ABS Kunststoff | TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Belastbar bis Gewicht:
1 kg
Arbeitshöhe (max.):
26 cm
Gewicht:
145 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: JOBY, JB01503-BWW, Joby GorillaPod 1K Kit schwarz/grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,56*
€ 29,81*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 29,38*
€ 34,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.