Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

JOBY Joby GorillaPod 5K Stand schwarz/grau Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=30 cm (max) Schwarz, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841918-BP
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01509-BWW
EAN/GTIN:
     817024015091
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
JOBY GorillaPod 5K Stand Black/Charcoal

Joby GorillaPod 5K. Zweck: Action-Kamera, Höchstgewichtskapazität: 5 kg, Anzahl der Beine: 3 Bein(e). Breite: 65 mm, Tiefe: 65 mm, Höhe: 300 mm

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 30 cm · Belastbar bis Gewicht: 5 kg · Farbe: Schwarz,Anthrazit · Gewicht: 482 g · Material: Edelstahl,Aluminium,ABS Kunststoff,TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) · Produkt-Art: Ministativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Anthrazit
1c. Marke:
JOBY
Farbe:
schwarz | grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Edelstahl | Aluminium | ABS Kunststoff | TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Belastbar bis Gewicht:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
30 cm
Gewicht:
482 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: JOBY, JB01509-BWW, Joby GorillaPod 5K Stand schwarz/grau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,39*
€ 66,26*
€ 4,49*
ab € 68,78*
€ 72,52*
Lager 102
Frei Haus
ab € 70,89*
€ 74,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 86,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,64*
€ 84,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 83,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,89*
€ 82,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.