Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

JOBY Joby GorillaPod 5K Kit schwarz/charcoal Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=30 cm (max) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841917-BP
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01508-BWW
EAN/GTIN:
     817024015084
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
JOBY GorillaPod 5K Kit schwarz/charcoal

GorillaPod 5K Kit schwarz/charcoal

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 30 cm · Belastbar bis Gewicht: 5 kg · Gewicht: 739 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Edelstahl,Aluminium,ABS Kunststoff,TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) · Produkt-Art: Ministativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
JOBY
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Edelstahl | Aluminium | ABS Kunststoff | TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Belastbar bis:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
30 cm
Gewicht:
739 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: JOBY, JB01508-BWW, Joby GorillaPod 5K Kit schwarz/charcoal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,10*
€ 105,48*
Lager 102
Frei Haus
ab € 115,42*
€ 121,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 141,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,60*
€ 138,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,41*
€ 136,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,42*
€ 133,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.