Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vanguard Vanguard Alta Pro2+ 263AGH Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=174 cm (max) Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841904-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     Alta Pro2+ 263AGH
EAN/GTIN:
     4719856243689
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ vanguard
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Digitale Film/Kameras 3Bein(e) Aluminium - Schwarz Stativ

Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH. Zweck: Digitale Film/Kameras, Höchstgewichtskapazität: 6 kg, Anzahl der Beine: 3 Bein(e). Gewicht: 2,73 kg, Länge, zugeklappt: 70 cm

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 174 cm · Belastbar bis Gewicht: 7 kg · Farbe: Aluminium,Schwarz · Gewicht: 2.73 kg · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Aluminium | Schwarz
1c. Marke:
Vanguard
Farbe:
grau | schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
7 kg
Arbeitshöhe (max.):
174 cm
Gewicht:
2.73 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Vanguard, Alta Pro2+ 263AGH, Vanguard Alta Pro2+ 263AGH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 174,14*
€ 179,09*
€ 3,50*
ab € 208,82*
€ 214,61*
Lager 102
Frei Haus
ab € 198,39*
€ 214,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,62*
€ 248,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,01*
€ 240,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,14*
€ 234,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,39*
€ 230,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.