Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Cullmann Neomax 240 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=11 - 112 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841902-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52524
EAN/GTIN:
     4007134016446
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
Cullmann NEOMAX 240 Digitale Film/Kameras Schwarz Stativ

Cullmann NEOMAX 240. Zweck: Digitale Film/Kameras, Höchstgewichtskapazität: 3 kg, Anzahl der Beine: 3 Bein(e). Gewicht: 626 g

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 112 cm · Arbeitshöhe (min.): 11 cm · Belastbar bis Gewicht: 3 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 626 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Cullmann
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
3 kg
Arbeitshöhe (max.):
112 cm
Arbeitshöhe (min.):
11 cm
Gewicht:
626 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Cullmann, 52524, Cullmann Neomax 240
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 43,18*
€ 48,87*
€ 4,90*
ab € 43,18*
€ 48,87*
€ 3,50*
ab € 46,74*
€ 52,24*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 49,47*
€ 54,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,90*
€ 61,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 58,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,63*
€ 57,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 57,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.