Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Cullmann Mundo 522T orange Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=17 - 135.5 cm Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841901-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     55452
EAN/GTIN:
     4007134016231
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
Cullmann Mundo 522T Digitale Film/Kameras Schwarz Stativ

Cullmann Mundo 522T. Zweck: Digitale Film/Kameras, Höchstgewichtskapazität: 5 kg, Anzahl der Beine: 3 Bein(e). Gewicht: 1,16 kg, Länge, zugeklappt: 31,5 cm

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 135.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 17 cm · Belastbar bis Gewicht: 5 kg · Farbe: Schwarz,Orange · Gewicht: 1.16 kg · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Orange
1c. Marke:
Cullmann
Farbe:
schwarz | orange
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
135.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
17 cm
Gewicht:
1.16 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Cullmann, 55452, Cullmann Mundo 522T orange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 54,99*
€ 59,82*
€ 4,90*
ab € 57,23*
€ 61,54*
€ 3,50*
ab € 61,04*
€ 64,87*
Lager 102
Frei Haus
ab € 78,03*
€ 85,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,81*
€ 99,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,17*
€ 94,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,97*
€ 92,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,03*
€ 90,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.