Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Cullmann Mundo 522TC silber Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=17 - 135.5 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841900-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     55456
EAN/GTIN:
     4007134016255
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
Cullmann Mundo 522TC Digitale Film/Kameras Schwarz - Silber Stativ

Cullmann Mundo 522TC. Zweck: Digitale Film/Kameras, Höchstgewichtskapazität: 5 kg, Anzahl der Beine: 3 Bein(e). Gewicht: 1,02 kg, Länge, zugeklappt: 31,5 cm

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 135.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 17 cm · Belastbar bis Gewicht: 5 kg · Gewicht: 1.02 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Material: Carbon · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
1c. Marke:
Cullmann
Farbe:
schwarz | grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Carbon
Belastbar bis:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
135.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
17 cm
Gewicht:
1.02 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Cullmann, 55456, Cullmann Mundo 522TC silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 88,18*
€ 91,83*
Lager 102
Frei Haus
ab € 108,58*
€ 117,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,48*
€ 136,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,02*
€ 131,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,37*
€ 128,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,58*
€ 125,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.